Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2973423-BP Herst.-Nr.: BECOMERCYIPH15PROT EAN/GTIN: 8018080466649 |
| |
|
|  |  |
 | Cellularline BECOMERCYIPH15PROT Backcover Apple iPhone 15 Pro Transparent
Cellularline Become Eco Case iPhone 15 Pro Clear
Flexibles und schützendes Eco-Case Geschützte Ränder, Tasten und Steckverbindungen Formstabile Hülle in zeitloser Optik Material aus biologisch abbaubaren Naturmaterialien (PBAT) Funktioniert mit drahtlosen Ladegeräten Passend für Apple iPhone 15 Pro
BECOME ist die umweltfreundliche, biologisch abbaubare und kompostierbare Hülle, die sich perfekt an Ihr Smartphone anschmiegt und einen umfassenden und lang anhaltenden Schutz bietet.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Transparent · Passend für Display-Größe: 15,5 cm (6,1") · Passend für Handy-Modell: iPhone 15 Pro · Passend für Marke (Handy): Apple
Lieferumfang: Cellularline Become Eco Case.
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Transparent | Passend für Display-Größe: | 15,5 cm (6,1") | Passend für Display-Größe (Bereich): | 15,5 cm (6,1") | Passend für Marke (Handy): | Apple | Passend für Handy-Modell: | iPhone 15 Pro | Produkt-Art: | Backcover |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, Cellularline, BECOMERCYIPH15PROT, Handy Hülle |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 2,90* | ab € 14,05* | € 19,57* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 14,06* | € 19,58* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 16,35* | € 26,06* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 18,59* | € 26,07* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,50* | ab € 23,87* | € 32,17* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|