Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-8092 Herst.-Nr.: BECOMERCYIPH15PROT EAN/GTIN: 8018080466649 |
| |
|
|  |  |
 | BECOME CASE ist ein Gehäuse aus 100% recyceltem Kunststoff aus Pre-Consumer-Abfall. Es schmiegt sich perfekt an Ihr Smartphone an und bietet umfassenden und dauerhaften Schutz. Highlights - Super transparente Schutzhülle, hebt das Design hervor und schützt es
- Geschützte Ränder, Tasten und Buchsen
- Hergestellt aus Pre-Consumer-Abfällen: Kunststoff aus Produktionsabfällen, die in den Produktionsprozess zurückgeführt werden
- Gehäuse aus 100% recyceltem Kunststoff
- Passend für das Apple iPhone 15 Pro
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 63 g | Höhe: | 1.6 cm | Länge: | 11.3 cm | Breite: | 20.7 cm | Farbe: | Transparent |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, biologisch |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 14,05* | € 19,57* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 14,06* | € 19,58* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 16,35* | € 26,06* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 18,59* | € 26,07* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,50* | ab € 23,87* | € 32,17* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|