Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R404712 Herst.-Nr.: EP-DX510JBEGEU EAN/GTIN: 8806094257540 |
| |
|
| | |
| Universelle Kompatibilität und extra lang Mit dem USB-C®® auf USB-C®® Kabel (EP-DX510), kannst du deine Power direkt mit einem kompatiblen Endgerät teilen. Das Kabel unterstützt eine Ladeleistung von bis zu 100 Watt und kann so über Power Delivery dein kompatibles Endgerät mit bis zu 100 Watt aufladen oder über die Super Schnellladefunktion bis zu 45 Watt schnell. Ein Datenaustausch ist über USB 2.0 möglich. Features: Teile deine Power zwischen zwei kompatiblen Endgeräten über USB-C®® Ausgangsleistung max. 100 Watt (20 V, 5 A) Unterstützt Power Delivery bis zu 100 Watt und Super Schnellladen bis zu 45 Watt Datenaustausch über USB 2.0 Kabellänge: 1.8 m Lieferumfang: Samsung EP-DX510 USB-C®® Handy Kabel (1.8 m, 5A) + Kurzanleitung Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 1.8 m | Passend für Marke: | Universal | Gewicht: | 57 g | Besonderheiten: | mit Schnellladefunktion | Kabel-Anwendung: | Handy | Stecker-Ausführung: | gerade | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss: | USB-C® | Ausführung: | Kabel | Anschluss A: | USB-C® Stecker | Anschluss B: | USB-C® Stecker | Produkt-Art: | Handy Kabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 7,40* | € 10,05* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,97* | € 12,27* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 9,04* | € 12,27* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 9,48* | € 12,86* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,67* | € 13,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|