Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R32439 Herst.-Nr.: 6076 EAN/GTIN: 4001072060769 |
| |
|
| | |
| Display-Schutzfolie für Digitalkamera-, Handy-, PDA-Displays und Navigationsgeräte. Sie schützt das Display vor Kratzern, Verschmutzungen und Fingerabdrücken und wird über Adhäsion fixiert. Das Set besteht aus drei 10 x 8 cm großen Blättern und Vermessungsskizzen. Selbstverständlich kann auch eine beliebige Größe zugeschnitten werden. Features: Universell zuschneidbare Schutzfolien Set aus drei 10 x 8 cm zuschneidbaren Schutzfolien Schutz vor Kratzern und Verschmutzungen Reinigungstücher und Spachtel Lieferumfang: Drei 10 x 8 cm große Schutzfolien · Reinigungstücher · Spachtel. Weitere Informationen: | | Passend für (Details): | Universell | Passend für: | 7,6 cm (3") | Produkt-Art: | Kamera Displayschutzfolie | Passend für Produkt: | Smartphone |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayfolie für Digitalkameras, Displayschutzfolie (Digitalkameras), Displayschutzfolie für Digitalkameras, Schutzfolie für Digitalkameras, Displayfolie für Navigationssysteme, Displayschutzfolie für Navigationssysteme, Schutzfolie für Navigationssysteme, 3zoll displayfolie, displayfolie für digitalkameras, Kaiser Fototechnik |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 3,87* | € 6,23* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3,85* | € 6,25* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,26* | € 14,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|