Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910025874 Herst.-Nr.: R32439 EAN/GTIN: 4001072060769 |
| |
|
| | |
| Kaiser Fototechnik Kamera Displayschutzfolie 7,6cm (3") Universell zuschneidbare Schutzfolien Set aus drei 10 x 8 cm zuschneidbaren Schutzfolien Schutz vor Kratzern und Verschmutzungen Reinigungstücher und Spachtel Display-Schutzfolie für Digitalkamera-, Handy-, PDA-Displays und Navigationsgeräte. Sie schützt das Display vor Kratzern, Verschmutzungen und Fingerabdrücken und wird über Adhäsion fixiert. Das Set besteht aus drei 10 x 8 cm großen Blättern und Vermessungsskizzen.Selbstverständlich kann auch eine beliebige Größe zugeschnitten werden. Passend für Display-Größen: 7,6 cm (3") Inhalt: 1 St. Passend für (Details): Universell Passend für Displaygröße: 7,6 cm (3") Kategorie: Kamera Displayschutzfolie Produkt-Art: Kamera Displayschutzfolie Hersteller-Nr.: 6076 EAN: 4001072060769 » Betriebsbedingungen ? Temperaturbereich in Betrieb : -40 - 85 °C ? Temperaturbereich bei Lagerung : -40 - 85 °C » Lieferumfang ? Menge pro Packung : 10 Stück(e) » Funktionen ? Produktfarbe : Transparent ? Kabelstandard : Cat5e ? Stecker : RJ-45 ? Kabelschirmung : U/UTP (UTP) ? Beschichtung Verbindungsanschlüsse : Gold Lieferumfang: Drei 10 x 8 cm große Schutzfolien · Reinigungstücher · Spachtel.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayfolie für Digitalkameras, Displayschutzfolie (Digitalkameras), Displayschutzfolie für Digitalkameras, Schutzfolie für Digitalkameras, Displayfolie für Navigationssysteme, Displayschutzfolie für Navigationssysteme, Schutzfolie für Navigationssysteme, 3zoll displayfolie, displayfolie für digitalkameras, 4001072060769, Kaiser Fototechnik, 6076 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,86* | € 6,24* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 3,84* | € 6,26* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 10,21* | € 14,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|