Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Fototechnik Kamera Displayschutzfolie 7,6 cm (3")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-953751-BP
Hersteller:
     Kaiser Fototechnik
Herst.-Nr.:
     6076
EAN/GTIN:
     4001072060769
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Kaiser Fototechnik Kamera Displayschutzfolie 7,6 cm (3")

Kaiser Displayschutzfolie

Universell zuschneidbare Schutzfolien
Set aus drei 10 x 8 cm zuschneidbaren Schutzfolien
Schutz vor Kratzern und Verschmutzungen
Reinigungstücher und Spachtel

Display-Schutzfolie für Digitalkamera-, Handy-, PDA-Displays und Navigationsgeräte.
Sie schützt das Display vor Kratzern, Verschmutzungen und Fingerabdrücken und wird über Adhäsion fixiert. Das Set besteht aus
drei 10 x 8 cm großen Blättern und Vermessungsskizzen. Selbstverständlich kann auch eine beliebige Größe zugeschnitten werden.

Technische Daten:
Passend für (Details): Universell · Passend für Display-Größe: 7,6 cm (3")

Lieferumfang:
Drei 10 x 8 cm große Schutzfolien · Reinigungstücher · Spachtel.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5,30*
€ 6,22*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 4,86*
€ 6,24*
7 Tage
19
€ 6,99*
ab € 14,07*
€ 16,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.