Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner ersetzt Samsung MLT-D101S Kompatibel Schwarz 1500 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R320111
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3505,0000-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner Samsung
Toner Cartridge Samsung
Toner Samsung
Tonerkartusche Samsung
Profitieren Sie bei kompatiblen Verbrauchsmaterialien von hochwertigen Druckergebnissen mit vergleichbarer Druckqualität wie beim Original. Und das mit einem deutlichen Preisvorteil.

Die Herstellung der Produkte erfolgt in Europa und stellt so eine hohe Verfügbarkeit sowie Produktqualität sicher.
Features:
Kompatible Tonerkassette für Mono-Laserdrucker und -Multifunktionsgeräte
Profitieren Sie von vergleichbarer Druckqualität zum Original und deutlichem Sparpotenzial
Hinweise:
Die Angabe der Seitenreichweite (soweit angegeben) bezieht sich auf eine durchschnittliche Druckseite mit 5% Deckung im Entwurfsmodus.
Weitere Informationen:
Passend für Marke:
Samsung
Farbe:
Schwarz
Ausführung:
Kompatibel
Verbrauchsmaterial-Typ:
Toner
Herst.-Teilenr.:
3505,0000-2
Seiten-Reichweite (Schwarz):
1500 Seiten
max. Reichweite:
1500 Seiten
Ersetzt Orignal-Typ:
MLT-D101S
Produkt-Art:
Toner
Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche):
MLT-D101S/ELS;MLT D101S,101S,Samsung Toner 101S,Samsung 101S
Kompatible Geräte (nur für Suche):
ML-2160;ML-2165;ML-2165W;SCX-3400;SCX-3400F;SCX-3405;SCX-3405F;SCX-3405W;SCX-3405FW;SF-760
Weitere Suchbegriffe: Tonerkassette Samsung, lasertoner samsung, 3505, 0000-2, toner, drucker toner, drucker-toner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.