| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R059991 Herst.-Nr.: 9101628 EAN/GTIN: 4250370016286 |
| |
|
| | |
| Mobile HD-Sat-Anlage im handlichen Transportkoffer Der Megasat Campingkoffer HD 6000 Ds besticht durch seine vielen Einsatzmöglichkeiten. Ein Satellitenspiegel 40 x 35 cm, sowie Befestigungsmöglichkeiten sind enthalten. Der mitgelieferte Saugfuß garantiert eine feste und sichere Montage des Spiegels auf allen glatten Oberflächen, oder Sie nutzen die Masthalterung zur Befestigung an einem Satmast.
Das Komplett Set enthält zudem einen HD-Satellitenreceiver, ein Single-LNB und ein 10 Meter Koaxialkabel inkl. der F-Stecker. Somit kann es gleich losgehen und es steht dem Fernsehvergnügen im Urlaub nichts mehr im Wege. Features: Robuste Camping-Satellitenanlage mit umfangreichen Zubehör Saugfuß garantiert eine feste und stabile Montage auf allen glatten Oberflächen Inkl. Single LNB, MegaSat HD 6000 DS Receiver, Koaxialkabel, ... Schneller und einfacher Aufbau Lieferumfang: Transportkoffer (Kunststoff) + 40 x 35 cm Spiegel (Stahl) + Saugfuß + Mast- und Wandhalterung + Kompass + Montagezubehör + Aufbauanleitung + Single LNB + 10 m Koaxialkabel + 2x F-Stecker + 1x Gummitülle + Megasat HD Receiver (12 V tauglich) Weitere Informationen: | | Höhe: | 500 mm | Länge: | 120 mm | Breite: | 410 mm | Gewicht: | 4090 g | Anzahl Receiver: | 1 x | Farbe (SAT-Antenne): | Weiß | Setinhalt: | SAT-Antenne + LNB + HD-Receiver + Antennenkabel | Produkt-Art: | Camping SAT-Anlage mit Receiver |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAT-Komplettsystem, Satelitten-Anlage, Satelitten-Komplettanlage, Satelittenanlage, Satelliten-Anlage, Satelliten-Komplettanlage, Satellitenanlage, Parabolantenne, SAT-Antenne, SAT-Ausseneinheit, SAT-Spiegel, Satellitenspiegel, sat-antenne 40 cm, parabolantenne, MegaSat, HD 6000, Traveller |
| | |
| |