Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R053202 Herst.-Nr.: 1YD6.002.00 EAN/GTIN: 0636926106924 |
| |
|
| | |
| Optimierte visuelle Hinweise; Sie fahren ohne Ton? Dann können Sie sich durch ansprechende Animationen auf bevorstehende Ausfahrten, Abbiegungen oder Spurwechsel hinweisen lassen Unkomplizierte Wi-Fi®-Updates: Verbinden Sie das TomTom GO Superior mit einem Wi-Fi®-Netzwerk, um sicherzustellen, dass Ihre Karte stets aktuell ist. Kein Kabel oder Computer erforderlich. Überragende Leistung: Das TomTom GO Superior ist so konzipiert, dass es sofort auf Berührung reagiert – so können Sie ohne Verzögerungen zoomen und Funktionen aufrufen. Umweltzonen vermeiden Bei Auswahl der Funktion „Umweltzonen vermeiden“ schließt das TomTom GO Superior diese Zonen von Ihrer Route aus – ideal für alle, die mit älteren Fahrzeugen unterwegs sind. Praktische Verbindung Sie sind die vielen Kabel leid? Das GO Superior ist mit einem USB-C-Anschluss ausgestattet, dem Branchenstandard für alle tragbaren elektronischen Geräte. TomTom-Dienste Informationen zum Parken in Parkhäusern, EchtzeitKraftstoffpreise, ElektrofahrzeugLadestationen und Wetterberichte. Kostenlose Nutzung im ersten Jahr. TomTom Traffic* Sie erhalten detaillierte Benachrichtigungen zu bevorstehenden Straßensperrungen, Unfällen und Staus und profitieren von genauen voraussichtlichen Ankunftszeiten. Das TomTom TrafficAbonnement ist ohne Zusatzkosten inbegriffen. Radarkamerawarnungen** Sie sind stets bestens über die Gefahrenstellen sowie die mobilen und fest installierten Radarkameras auf Ihrer Route informiert. Kostenlose Nutzung im ersten Jahr. Zuverlässige TomTom-Weltkarten Mit den genauesten, aktuellsten Karten auf dem Markt sind Sie auf der ganzen Welt entspannt unterwegs. Dynamischer Fahrspurassistent Dank klarer Spurführung finden Sie mühelos die richtige Ausfahrt und meistern komplexe Kreuzungspunkte souverän. Leistungsstarker Lautsprecher Sie möchten keine Anweisungen verpassen? Der leistungsstarke Lautsprecher übertönt laute Motoren, sodass Sie alle Anweisungen deutlich hören können. Sprachsteuerung Ihre Hände bleiben sicher am Lenkrad, weil Sie das TomTom GO Superior einfach mit Ihrer Stimme steuern. Features: Dank des nahtlosen Zusammenspiels hochwertiger Funktion behalten Sie stets den Überblick. Das GO Superior findet dank TomTom Traffic schneller alternative Routen, vermeidet Umweltzonen und erhöht mit optimierten visuellen Hinweisen die Sicherheit unterwegs. Lieferumfang: LIEFERUMFANG: TomTom GO Superior umfasst: • TomTom GO Superior 6” • Click & Drive-Navihalterung • Autoladegerät • USB-C-Kabel • Installationsanleitung Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Navi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TomTom, GO Superior 6" |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 243,57* | € 298,23* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 243,46* | € 298,25* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 253,08* | € 313,08* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 269,50* | € 328,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 262,25* | € 330,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|