Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-1401 Herst.-Nr.: 1YD6.002.00 EAN/GTIN: 0636926106924 |
| | |
|
| | |
| Dank des nahtlosen Zusammenspiels hochwertiger Funktion behalten Sie stets den Überblick. Das GO Superior findet dank TomTom Traffic schneller alternative Routen, vermeidet Umweltzonen und erhöht mit optimierten visuellen Hinweisen die Sicherheit unterwegs. Highlights - Hochauflösender 15,24 cm (6 Zoll) Touchscreen: Folgen Sie Ihrer Route auf dem HD-Display mit der branchenweit höchsten Auflösung
- Überragende Leistung: Das TomTom GO Superior ist so konzipiert, dass es sofort auf Berührung reagiert so können Sie ohne Verzögerungen zoomen und Funktionen aufrufen
- Unkomplizierte Wi-Fi-Updates: Verbinden Sie das TomTom GO Superior mit einem Wi-Fi-Netzwerk
- Optimierte visuelle Hinweise und Leistungsstarker Lautsprecher
- Umweltzonen vermeiden
- Navi personalisieren - Sie können das Erscheinungsbild des TomTom GO Superior individuell anpassen
- TomTom-Dienste - Informationen zum Parken in Parkhäusern, Echtzeit-Kraftstoffpreise, Elektrofahrzeug-Ladestationen, Radarkamerawarnungen und Wetterberichte (Kostenlose Nutzung im ersten Jahr)
- Zuverlässige TomTom-Weltkarten - Mit den genauesten, aktuellsten Karten auf dem Markt sind Sie auf der ganzen Welt entspannt unterwegs
- Dynamischer Fahrspurassistent - Dank klarer Spurführung finden Sie mühelos die richtige Ausfahrt und meistern komplexe Kreuzungspunkte souverän
- Sprachsteuerung - Ihre Hände bleiben sicher am Lenkrad
- NEU: Umweltzonen vermeiden / visuelle Hinweise / Fahrstatistiken / Anschlusstyp (USB-C)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 588 g | Höhe: | 8.5 cm | Länge: | 14.2 cm | Breite: | 21.8 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 244,97* | € 305,12* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 256,03* | € 309,24* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 255,26* | € 310,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 262,00* | € 316,82* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 264,30* | € 318,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|