Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TomTom GO Superior 6"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TomTom GO Superior 6"
TomTom GO Superior 6"
TomTom GO Superior 6"
TomTom GO Superior 6"
TomTom GO Superior 6"
TomTom GO Superior 6"
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112174418
Hersteller:
     TomTom
Herst.-Nr.:
     1YD6.002.00
EAN/GTIN:
     636926106924
Suchbegriffe:
PKW-Navigationsgerät
PKW-Navigationssysteme
pkw-navigationsgerät tomtom
pkw navigationsgerät
Unkomplizierte Wi-Fi®-Updates
Verbinden Sie das TomTom GO Superior mit einem Wi-Fi®-Netzwerk, um sicherzustellen, dass Ihre Karte stets aktuell ist. Kein Kabel oder Computer erforderlich.

Hochauflösender, 6″/7″ großer Touchscreen
Folgen Sie Ihrer Route auf dem HD-Display mit der branchenweit höchsten Auflösung.

Überragende Leistung
Das TomTom GO Superior ist so konzipiert, dass es sofort auf Berührung reagiert – so können Sie ohne Verzögerungen zoomen und Funktionen aufrufen.

Optimierte visuelle Hinweise
Ansprechende Animationen weisen auf bevorstehende Ausfahrten, Abbiegungen, Radarkameras oder Spurwechsel hin.

Umweltzonen vermeiden
Bei Auswahl der Funktion „Umweltzonen vermeiden“ schließt das TomTom Superior diese Zonen von Ihrer Route aus – ideal für alle, die mit älteren Fahrzeugen unterwegs sind.

Praktische Verbindung
Sie sind die vielen Kabel leid? Das GO Superior ist mit einem USB-C-Anschluss ausgestattet, dem Branchenstandard für alle tragbaren elektronischen Geräte.

Navi personalisieren
Das Erscheinungsbild des TomTom GO Superior lässt sich individuell anpassen. Ändern Sie nach Belieben die Kartenfarbe, die Routenlinie und andere Elemente – und optimieren Sie damit sogar die Ablesbarkeit.

TomTom-Dienste
Echtzeit-Kraftstoffpreise, Informationen zum Parken in Parkhäusern, Elektrofahrzeug-Ladestationen und Wetterberichte. Kostenlose Nutzung im ersten Jahr.

TomTom Traffic
Sie erhalten detaillierte Benachrichtigungen zu bevorstehenden Straßensperrungen, Unfällen und Staus und profitieren von genauen voraussichtlichen Ankunftszeiten. Das TomTom Traffic-Abonnement ist ohne Zusatzkosten inbegriffen.

Radarkamerawarnungen
Sie sind stets bestens über die Gefahrenstellen sowie die mobilen und fest installierten Radarkameras auf Ihrer Route informiert. Kostenlose Nutzung im ersten Jahr.

Zuverlässige TomTom-Weltkarten
Mit den genauesten, aktuellsten Karten auf dem Markt sind Sie auf der ganzen Welt entspannt unterwegs.

Dynamischer Fahrspurassistent
Dank klarer Spurführung finden Sie mühelos die richtige Ausfahrt und meistern komplexe Kreuzungspunkte souverän.

Leistungsstarker Lautsprecher
Sie möchten keine Anweisungen verpassen? Der leistungsstarke Lautsprecher übertönt laute Motoren, sodass Sie alle Anweisungen deutlich hören können.

Sprachsteuerung
Ihre Hände bleiben sicher am Lenkrad, weil Sie das TomTom GO Superior einfach mit Ihrer Stimme steuern.
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Navigation
Spurführung
Ja
Unterstützte Sprachen
Multi
Lebensdauer TomTom-Verkehr
Ja
Netzwerk
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Speicher
Interne Speicherkapazität
32 GB
RAM-Kapazität
2000 MB
Design
Formfaktor
Fixed
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Fenstermontagehalter enthalten
Ja
Auto-Leistungsadapter enthalten
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6 "
Touchscreen
Ja
Display-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Karte
Karten enthalten
Ja
Kartenabdeckung
Ganz Europa
Lebenszeit-Karten updates
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Energie
Energiequelle
Akku, Zigarettenanzünder
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 242,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,63*
€ 352,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,15*
€ 340,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,20*
€ 321,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,91*
€ 316,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,12*
€ 288,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.