Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz Connect 130920-00-E 24 Port Netzwerk-Patchpanel 483mm (19") Unbestückt 1 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R02701
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130920-00-E
EAN/GTIN:
     4250184106111
Suchbegriffe:
19 Zoll Erdungsschiene
19" Erdungsschiene
Schaltschrank Erdungssatz
19 Zoll Modulträger
19 Zoll 1HE Modulträger für 24 Einzelmodule in Modulbauform, Modulträgerfront aus silber eloxiertem Aluminium, Modulhalter aus Kunststoff mit Staubschutzklappen (weitere Farben als Zubehör erhältlich) nach vorne entnehmbar, integrierte Kabelabfangung, zusätzliche Zugentlastung möglich, Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage, Beschriftungsbogen 210 x 297 mm siehe Zubehör, Erdungsbolzen M6 x 10 mit Mutter und Zahnscheibe, inkl. 30 cm Erdungskabel, alle vollgeschirmten Module mittels Erdungsschiene verbunden
Features:
48,26 cm (19") 1HE Modulträger mit/für 24 E-DAT Modulen
Integrierte Kabelabfangung, zusätzliche Zugentlastung möglich
Modulträgerfront aus silber eloxiertem Aluminium
Lieferumfang:
Patchfeld + 1x Beschriftungsbogen + Erdungsbolzen (M6x10) mit Mutter und Zahnscheibe + Erdungskabel (ca. 30 cm ) + Anleitung.
Hinweise:
Das Patch Panel ist unbestückt, Einzelmodule bitte extra bestellen.
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
E-DAT-Modul
Anschlüsse:
24 LAN Ports
Rack-Größe:
483 mm (19")
Ausführung:
Unbestückt
Höheneinheiten:
1 HE
Anzahl Ports:
24 Port
Produkt-Art:
Netzwerk-Patchpanel
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
207
pro Stück
€ 5,90*
ab € 25,16*
€ 32,35*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 25,97*
€ 33,23*
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,99*
€ 33,43*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 26,48*
€ 34,08*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 38,70*
€ 49,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130792
ab € 6,34*
Zubehör
Metz Connect
816979-0105-I
ab € 0,16*
Zubehör
Metz Connect
816979-0106-I
ab € 0,16*
Zubehör
Metz Connect
130B11-E
ab € 3,82*
Zubehör
Metz Connect
130910-I
ab € 3,28*
Zubehör
Metz Connect
15091071-I
ab € 4,711*
Zubehör
Metz Connect
899011-01
ab € 0,84*
Zubehör
Metz Connect
130921-00-E
ab € 24,18*
Zubehör
Metz Connect
130861-1602-E
ab € 39,22*
Zubehör
Metz Connect
130861-2402-E
ab € 55,13*
Zubehör
BTR METZ CONNECT
130898-00-RW-I
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.