Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oehlbach Toslink Digital-Audio Anschlusskabel [1x Toslink-Stecker (ODT) - 1x Toslink-Stecker (O


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R01952
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     6080
EAN/GTIN:
     4003635060803
Suchbegriffe:
Optisches Audiokabel
Toslink Kabel
Toslink Lautsprecherkabel
optisches audiokabel
Erstklassig verarbeitete optodigitale Audio-Verbindung fertig konfektioniert mit zwei Toslink-Steckern aus Metall. Die innovative Konstruktion des Kabels mit ultraschnellen Lichtwellenleitern erreicht höchste Leuchtkraft und ermöglicht eine Daten-Übertragungsrate von 125 Mbps (Megabit/Sekunde). Die Norm für die Übertragung mehrkanaliger Tonformate via optischer Toslink-Schnittstellen schreibt lediglich eine Übertragungsrate von 12,8 Mbps vor!
Features:
24 Karat vergoldete Kontakte
Hochflexibles Kabel
4fach-Schirmung
Perfekte Kontaktsicherheit
Lieferumfang:
Oehlbach Hyper Profi Opto Optisches Digitalkabel 0,5 m
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Kabellänge:
0.50 m
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Form:
rund
Kabellänge (Details):
0.5 m
Kabel-Anwendung:
Digital-Audio
Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Grau
Anschluss-Typ:
Toslink
Ausführung:
Anschlusskabel
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschluss A:
Toslink-Stecker (ODT)
Anschluss B:
Toslink-Stecker (ODT)
Produkt-Art:
Digital-Audio Anschlusskabel
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Weitere Suchbegriffe: Oehlbach
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,17*
€ 48,59*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 36,86*
€ 50,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.