Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oehlbach Toslink Digital-Audio Anschlusskabel [1x Toslink-Stecker (ODT) - 1x Toslink-Stecker (ODT)] 0.50 m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-994123-BP
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     6080
EAN/GTIN:
     4003635060803
Suchbegriffe:
Optisches Audiokabel
Toslink Kabel
Toslink Lautsprecherkabel
optisches audiokabel
Oehlbach Toslink Digital-Audio Anschlusskabel [1x Toslink-Stecker (ODT) - 1x Toslink-Stecker (ODT)] 0.50 m Grau

Oehlbach Hyper Profi Opto TOSLINK-Stecker an TOSLINK-Stecker Optisches Digitalkabel 0,5 m

24 Karat vergoldete Kontakte
Hochflexibles Kabel
4fach-Schirmung
Perfekte Kontaktsicherheit

Erstklassig verarbeitete optodigitale Audio-Verbindung fertig konfektioniert mit zwei Toslink-Steckern aus Metall. Die innovative Konstruktion des Kabels mit ultraschnellen Lichtwellenleitern erreicht höchste Leuchtkraft und ermöglicht eine Daten-Übertragungsrate von 125 Mbps (Megabit/Sekunde). Die Norm für die Übertragung mehrkanaliger Tonformate via optischer Toslink-Schnittstellen schreibt lediglich eine Übertragungsrate von 12,8 Mbps vor!

Ausstattung:
Innenleiter-Material: Lichtwellenleiter
Kabel-Ummantelung: Kunststoff
Kabel-Geometrie: rund
Stecker-Bauform: gerade

Technische Daten:
Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: Toslink · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Toslink-Stecker (ODT) · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Toslink-Stecker (ODT) · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Grau · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Digital-Audio · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.50 m · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
Oehlbach Hyper Profi Opto Optisches Digitalkabel 0,5 m

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.50 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Toslink-Stecker (ODT)
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Toslink-Stecker (ODT)
Marke:
Oehlbach
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Digital-Audio
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Farbe:
grau
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
Toslink
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art:
Digital-Audio Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: 4003635060803, Oehlbach, 6080
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,17*
€ 48,59*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 36,86*
€ 50,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.