| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Q973932 Herst.-Nr.: EP-DG970BBE EAN/GTIN: 4053199962600 |
| |
|
| | |
| Hinweise: B-Ware (beschädigte oder fehlende Verpackung) Dieser Artikel wird in einer sogenannten frustfreien Verpackung geliefert.
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 1.00 m | Passend für (Details): | Geräte mit USB 3.1 Typ-C Anschluss | Kabel-Anwendung: | Handy | Stecker-Ausführung: | gerade | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Herstellerfarbe: | Schwarz | Ausführung: | Kabel | Anschluss A: | USB-Stecker | Anschluss B: | USB 3.2 Gen 2 Stecker C (USB 3.1) | Produkt-Art: | Handy Kabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 3,72* | € 5,85* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 3,85* | € 5,86* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 5,45* | € 8,02* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 19,71* | € 27,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|