Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615IT-Q874712 Herst.-Nr.: ST-2100UG EAN/GTIN: 4025112090646 |
| |
|
|  |  |
 | Alles, was ein Chipkartenleser braucht. Die zuverlässige PIN-Eingabe durch den Klasse-2-Leser und die Robustheit machen das ergonomische Eingabegerät zu einer sicheren Sache. Der Alleskönner überzeugt auch aufgrund seines angenehmen Druckpunkts und Haptik. Ein Muss auf jedem Schreibtisch, wenn es um Sicherheit und Smartcards geht. Besonderer Vorteil: das ST-2100UG ist eine günstige Alternative wenn kein zugelassenes eGK-Terminal benötigt wird und eignet sich für elektronischen Signaturen. Er ist plug & play kompatibel zu den Vorgänger Typen ST-2000 und ST-2052. Features: Geeignet für elektronische Signaturen Chipkarten-Leser zur Nutzung der eGK (elektronische Gesundheitskarte) und der KVK (Krankenversichertenkarte) Qualitativ hochwertiger USB Chipkartenleser Sichere PIN-Eingabe (Klasse-2-Leser) "Einhandbedienbar" durch hohes Gewicht und stabilen Stand CT-Api Unterstützung PIN-Pad mit 16 Tasten CCID kompatibel Lieferumfang: SmartTerminal ST-2100 + gedruckte Kurzanleitung. Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 67 mm | Länge: | 150 mm | Breite: | 154 mm | Kabellänge: | 1.75 m | Gewicht: | 525 g | LC-Display: | Nein | Hersteller Support: | Standard | Schnittstellen: | USB 2.0 | Anwendungsgebiet: | Chipkarten lesen + Gesundheitskarten lesen + Krankenversichertenkarten lesen | Produkt-Art: | Chipkartenleser |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (17) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 62,20* | € 77,17* |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 65,19* | € 80,14* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 65,26* | € 80,23* |  |  |  | | 42 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 65,91* | € 81,05* |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 71,67* | € 89,46* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|