Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY ST-2100 Intelligenter Zugangskontrollenleser Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY ST-2100 Intelligenter Zugangskontrollenleser Weiß
CHERRY ST-2100 Intelligenter Zugangskontrollenleser Weiß
CHERRY ST-2100 Intelligenter Zugangskontrollenleser Weiß
CHERRY ST-2100 Intelligenter Zugangskontrollenleser Weiß
Artikel-Nr.:
     C1305-ST-2100UG
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     ST-2100UG
EAN/GTIN:
     4025112090646
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Chipkartenleser
Gesundheitskartenleser
Krankenversicherten Kartenleser
Alles, was ein Chipkartenleser braucht. Die zuverlässige PIN-Eingabe durch den Klasse-2-Leser und die Robustheit machen das ergonomische Eingabegerät zu einer sicheren Sache. Der Alleskönner überzeugt auch aufgrund seines angenehmen Druckpunkts und Haptik. Ein Muss auf jedem Schreibtisch, wenn es um Sicherheit und Smartcards geht. Besonderer Vorteil: das ST-2100UG ist eine günstige Alternative wenn kein zugelassenes eGK-Terminal benötigt wird und eignet sich für elektronischen Signaturen. Er ist plug & play kompatibel zu den Vorgänger Typen ST-2000 und ST-2052.
Weitere Informationen:
USB Anschluss:
Ja
Breite:
150 mm
Tiefe:
92 mm
Höhe:
55 mm
Gewicht:
525 g
Verpackungsbreite:
195 mm
Verpackungstiefe:
154 mm
Verpackungshöhe:
67 mm
Paketgewicht:
660 g
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Energieverbrauch:
100 mA
Typ:
Intelligenter Zugangskontrollenleser
Autentifizierungstyp:
Zugangschip/Karte
Zugriffschip/Kartenleser:
Ja
einegbaute Tastatur:
Ja
Tastatur Anzahl der Tasten:
16
Produktfarbe:
Weiß
Zertifizierung:
CE
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 77,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.