Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodak Slide N SCAN Diascanner, Negativscanner 4320 x 3252 Display, USB-Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q839633
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     RODFS50
EAN/GTIN:
     0843812123013
Suchbegriffe:
Dia-Scanner
Filmscanner
filmscanner
Scannen Sie Ihre Erinnerungen und stellen Sie sie aus. Es ist ganz einfach, Ihre Fotos in ein digitales Format umzuwandeln und zu speichern. Außerdem kann der große LCD-Bildschirm auch als elektronischer Bilderrahmen für den Schreibtisch verwendet werden.
Der große, klare LCD-Bildschirm dieses Scanners macht das Betrachten von Bildern zu einem Vergnügen. Scannen Sie Farb- und Schwarzweißnegative (135, 110, 126) und 50-mm-Dias (135, 110, 126), um wertvolle Erinnerungen digital zu konservieren und sie für die nächsten Jahre aufzubewahren.
Features:
Mit 12,7 cm (5") LCD-Bildschirm
Für Farb- und Schwarzweißnegative (135, 110, 126) und 50-mm-Dias (135, 110, 126)
Lieferumfang:
Digitaler Filmscanner + 50 x 50 mm Dia-Halter + 135er Film-Adapter + 110 Film Adapter + 110 Film Adapter + Reinigungsbürste + USB-Kabel + HDMI-Kabel + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
95 mm
Höhe:
134 mm
Breite:
136 mm
Gewicht:
380 g
Sensortyp:
1/2.33′′ CMOS sensor
Display:
Ja
Batteriefach oder Akkupack:
Nein
Schnittstellen:
USB 2.0 + HDMI®
Auflösung optisch vertikal:
3252
Auflösung optisch horizontal:
4320
Besonderheiten:
Display + USB-Stromversorgung
Produkt-Art:
Diascanner
Weitere Suchbegriffe: Kodak, Slide N SCAN, bildscanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,46*
€ 211,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,99*
€ 209,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,45*
€ 207,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,88*
€ 204,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,18*
€ 202,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,63*
€ 199,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.