Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BE! Board Glas-Magnettafel B1100 Weiß (B x H) 45cm x 45cm B1100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q699262
Hersteller:
     Be!Board
Herst.-Nr.:
     B1100
EAN/GTIN:
     4057521000060
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Die Be!Board Glas-Magnettafel im Format 45 x 45 cm mit glänzender Oberfläche in weiß ist im Hoch- und Querformat aufhängbar. Kein grünlicher Schimmer, rein-weiß. Ob zu Hause im Flur, in der Küche oder im Homeoffice bzw. in kleinen Büros: Diese Glas-Magnettafel mit elegant glänzender Oberfläche ist perfekt zum Beschreiben und Anheften von Zetteln. Einkaufslisten, kleine Gedächtnisstützen oder Infos aus dem letzten Termin - nichts wird vergessen, nichts geht verloren. Notizen können mit allen handelsüblichen Board- und Kreidemarkern aufgeschrieben und wieder leicht entfernt werden. Zwei starke Neodym-Magente sind im Lieferumfang dabei (normale Magnete halten hier nicht). Auch Sicherheit wird bei Be!Board großgeschrieben. Die Glasplatte besteht aus gehärtetem Sicherheitsglas (ESG gemäß EN 12150-1). Auf das Board verspricht der Hersteller 7 Jahre Garantie.
Features:
Die Glas-Magnettafel Be!Board ist ein modernes Allroundtalent zum Beschreiben und Notizzettel anheften ideal für kleine Büros und zu Hause.
Die Be!Board Glas-Magnettafel im Format 45 x 45 cm mit glänzender Oberfläche in weiß ist im Hoch- und Querformat aufhängbar. Kein grünlicher Schimmer, rein-weiß.
Magnethaftend ausschließlich mit starken Neodym-Magneten, mit Kreide- und Glasboardmarkern beschreibbar, feucht und trocken abwischbar
2 starke Neodym-Magnete werden mitgeliefert
Rahmenlose Aufhängung
Lieferumfang:
Glasboard, 2 Neodym-Magnete, Anleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
45 cm
Farbe:
weiß
Breite:
45 cm
abwischbar:
Ja
höhenverstellbar:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
glatt
Art der Verwendung (Vorderseite):
Schreibtafel
Tafel beschreibbar:
Ja
Material der Schreibfläche:
Sicherheitsglas
Ablageschale vorhanden:
Nein
beidseitig beschreibbar:
Nein
Tafel magnethaftend:
Ja
Besonderheiten:
Quer- oder Hochformat
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Glas-Magnettafel
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, magnetboard glas, magnetboard, 04057521000060, BE! Board, Magnetboards
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 20,88*
€ 28,89*
€ 5,50*
ab € 20,44*
€ 28,91*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,04*
€ 28,99*
6 Tage
100
€ 9,50*
ab € 19,78*
€ 29,77*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 27,34*
€ 37,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Be!Board
B1104
ab € 19,70*
Ähnlich
Be!Board
B1103
ab € 19,83*
Ähnlich
Be!Board
B1105
ab € 19,82*
Ähnlich
Be!Board
B1102
ab € 19,70*
Ähnlich
Be!Board
B1101
ab € 19,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.