Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BE! Board Glas-Magnettafel B1100 Weiß (B x H) 45 cm x 45 cm B1100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2181138-BP
Hersteller:
     Be!Board
Herst.-Nr.:
     B1100
EAN/GTIN:
     4057521000060
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
BE! Board Glas-Magnettafel B1100 Weiß (B x H) 45 cm x 45 cm B1100

Be!Board B1100 Glas-Magnettafel, 45x45 cm, rein-weiß

Die Glas-Magnettafel Be!Board ist ein modernes Allroundtalent zum Beschreiben und Notizzettel anheften ideal für kleine Büros und zu Hause.
Die Be!Board Glas-Magnettafel im Format 45 x 45 cm mit glänzender Oberfläche in weiß ist im Hoch- und Querformat aufhängbar. Kein grünlicher Schimmer, rein-weiß.
Magnethaftend ausschließlich mit starken Neodym-Magneten, mit Kreide- und Glasboardmarkern beschreibbar, feucht und trocken abwischbar
2 starke Neodym-Magnete werden mitgeliefert
Rahmenlose Aufhängung

Die Be!Board Glas-Magnettafel im Format 45 x 45 cm mit glänzender Oberfläche in weiß ist im Hoch- und Querformat aufhängbar. Kein grünlicher Schimmer, rein-weiß. Ob zu Hause im Flur, in der Küche oder im Homeoffice bzw. in kleinen Büros: Diese Glas-Magnettafel mit elegant glänzender Oberfläche ist perfekt zum Beschreiben und Anheften von Zetteln. Einkaufslisten, kleine Gedächtnisstützen oder Infos aus dem letzten Termin - nichts wird vergessen, nichts geht verloren. Notizen können mit allen handelsüblichen Board- und Kreidemarkern aufgeschrieben und wieder leicht entfernt werden. Zwei starke Neodym-Magente sind im Lieferumfang dabei (normale Magnete halten hier nicht). Auch Sicherheit wird bei Be!Board großgeschrieben. Die Glasplatte besteht aus gehärtetem Sicherheitsglas (ESG gemäß EN 12150-1). Auf das Board verspricht der Hersteller 7 Jahre Garantie.

Technische Daten:
Ablageschale vorhanden: Nein · Art der Verwendung (Vorderseite): Schreibtafel · Herstellerfarbe: Weiß · Material der Schreibfläche: Sicherheitsglas · Oberflächenbeschaffenheit: glatt · Produktabmessung, Breite: 45 cm · Produktabmessung, Höhe: 45 cm · Tafel beschreibbar: Ja · Tafel magnethaftend: Ja · Whiteboard-Besonderheiten: Quer- oder Hochformat · abwischbar: Ja · beidseitig beschreibbar: Nein · höhenverstellbar: Nein

Lieferumfang:
Glasboard, 2 Neodym-Magnete, Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 45 cm x 45 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
45 cm
Produktabmessung, Breite:
45 cm
Marke:
BE! Board
Tafel magnethaftend:
Ja
Tafel beschreibbar:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
Farbe:
weiß
höhenverstellbar:
Nein
Material der Schreibfläche:
Sicherheitsglas
Oberflächenbeschaffenheit:
glatt
Ablageschale vorhanden:
Nein
Art der Verwendung (Vorderseite):
Schreibtafel
Whiteboard-Besonderheiten:
Quer- oder Hochformat
abwischbar:
Ja
Produkt-Art:
Glas-Magnettafel
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, magnet-board 45x45 cm, magnet board, magnet-board glas, BE! Board, B1100, Magnetboards, Whiteboards
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 20,98*
€ 28,84*
€ 4,00*
ab € 20,95*
€ 28,87*
4 Tage
100
€ 9,50*
ab € 19,82*
€ 29,68*
€ 5,50*
ab € 24,27*
€ 34,06*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 25,66*
€ 35,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Be!Board
B1104
ab € 19,73*
Ähnlich
Be!Board
B1103
ab € 19,71*
Ähnlich
Be!Board
B1105
ab € 19,80*
Ähnlich
Be!Board
B1102
ab € 19,75*
Ähnlich
Be!Board
B1101
ab € 19,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.