Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Q692092 Herst.-Nr.: 14050319 EAN/GTIN: 4024596076061 |
| |
|
| | |
| Montage-Klebeband Grau ist ein haftstarkes, doppelseitiges Klebeband aus modifiziertem Acrylatschaum. Das Klebeband eignet sich insbesondere für die Verbindung von Teilen mit niedriger Oberflächenenergie, wie PE und PP, sowie für pulverlackierte Oberflächen. In Kombination mit WEICON Kleb- und Dichtstoffen kann es als Fixierhilfe bei Hybridverklebungen dienen.
Das Band besitzt eine hohe Flexibilität, um eventuelle Spannungen bei Kurvenverklebungen optimal auszugleichen. Es ist für dauerhafte Verklebungen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar. Das Klebeband hat eine Temperaturbeständigkeit von -40 bis +120 °C und ist UV- und feuchtigkeitsbeständig.
Das graue Montage-Klebeband kann in unterschiedlichen Anwendungsbereichen, wie in der Karosserie- und Fahrzeugtechnik, im Caravaning-Bereich, im Metall- und Apparatebau, in der Elektronikindustrie, im Maschinenbau, in der Werbetechnik sowie im Schiffsbau und in der Bootstechnik zum Einsatz kommen. Features: Grau (L x B) 3 m x 19 mm UV-Beständig, Feuchtigkeitsbeständig Weitere Informationen: | | Länge: | 3 m | Farbe: | grau | Breite: | 19 mm | Klebeband-Besonderheiten: | UV-Beständig + Feuchtigkeitsbeständig | Typ: | 14050319 | Temperaturbereich: | -40 - 120 °C °C | Dicke: | 0.9 mm | Herstellerfarbe: | Grau | Max. Temperatur: | 120 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Produkt-Art: | Montageband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,26* | € 12,01* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | € 5,45* | ab € 9,54* | € 12,17* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,44* | € 12,22* | | | | | 14 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 9,41* | € 12,41* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,25* | € 13,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 3 Kilogramm (ab € 3,08334* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|