Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Q692052 Herst.-Nr.: 14100319 EAN/GTIN: 4024596076078 |
| |
|
| | |
| WEICON Montage-Klebeband Transparent ist ein doppelseitiges, hochtransparentes Klebeband aus reinem Acrylatklebstoff. Das Klebeband eignet sich besonders für optisch anspruchsvolle konstruktive Verklebungen, bei denen transparente Gegenstände sowohl im Innen- als auch im Außenbereich dauerhaft befestigt werden.
Das transparente Klebeband haftet fest und sicher auf nahezu allen glatten Oberflächen, wie Glas, Kunststoff, Stahl, Aluminium, Fliesen, oder Kacheln. Das Klebeband hat eine Temperaturbeständigkeit von -40 bis +160 °C und ist UV- und feuchtigkeitsbeständig. In Kombination mit WEICON Kleb- und Dichtstoffen kann es als Fixierhilfe bei Hybridverklebungen dienen und sorgt für eine sichere Positionierung der zu verklebenden Objekte.
Das transparente Montage-Klebeband kann in vielen verschiedenen Anwendungsbereichen, wie in der Werbetechnik, im Messe- und Ausstellungsbau, im Küchen- und Möbelbau, im Caravaning-Bereich, in der Karosserie- und Fahrzeugtechnik, im Metallbau und in der Elektronikindustrie zum Einsatz kommen. Features: Transparent (L x B) 3 m x 19 mm
Weitere Informationen: | | Länge: | 3 m | Farbe: | transparent | Breite: | 19 mm | Typ: | 14100319 | Temperaturbereich: | -40 - 160 °C °C | Dicke: | 0.5 mm | Herstellerfarbe: | Transparent | Max. Temperatur: | 160 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Produkt-Art: | Montageband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,17* | € 8,65* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 7,10* | € 9,56* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 7,54* | € 9,72* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 6,37* | € 9,76* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,04* | € 9,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 2,34667* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|