Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Tripod 1/4 Zoll Arbeitshöhe=51 - 150cm Silver Inox Wasserwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q673452
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6541716
EAN/GTIN:
     4053199995561
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Dieses TOOLCRAFT-Aluminium-Stativ hat eine maximale Arbeitshöhe von 150 cm. Der Kopf bietet eine Tragkraft von bis zu 2,5 kg.
Er wird mit einer Standardschraube M1/4 Zoll (6,35 mm) geliefert. Der Kopf kann auf 3 Arten verstellt werden: 360° Schwenkbereich, 180° Neigebereich und 90° Seitenneigung.

Leichtbauweise - wiegt weniger als 1 kg.
Features:
Winkel des Kopfes ist in 3 Richtungen einstellbar
Wasserwaage im Stativkopf
Arbeitshöhe max. 1,5 m
Klappverriegelung an den Beinen
Schwenkstange
Lieferumfang:
Dreibeinstativ
Weitere Informationen:
Höhe:
57 cm
Abm. Hinweis:
zusammengeklappt
Länge:
10 mm
Farbe:
grau
Breite:
10 cm
Gewicht:
900 g
Material:
Aluminium + ABS + PA + PE + PVC
Herstellerfarbe:
Silver Inox
Produkt-Art:
Tripod
Anschluss:
1/4 Zoll
Stativ-Besonderheiten:
Wasserwaage
Arbeitshöhe (max.):
150 cm
Arbeitshöhe (min.):
51 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
396
Frei Haus
ab € 23,61*
€ 32,93*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,82*
€ 32,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.