Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Tripod 1/4 Zoll Arbeitshöhe=51 - 150 cm Silver Inox Wasserwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2180572-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6541716
EAN/GTIN:
     4053199995561
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
TOOLCRAFT Tripod 1/4 Zoll Arbeitshöhe=51 - 150 cm Silver Inox Wasserwaage

TOOLCRAFT Stativ max. 1,5 m M1/4"

Winkel des Kopfes ist in 3 Richtungen einstellbar
Wasserwaage im Stativkopf
Arbeitshöhe max. 1,5 m
Klappverriegelung an den Beinen
Schwenkstange

Dieses TOOLCRAFT-Aluminium-Stativ hat eine maximale Arbeitshöhe von 150 cm. Der Kopf bietet eine Tragkraft von bis zu 2,5 kg.
Er wird mit einer Standardschraube M1/4 Zoll (6,35 mm) geliefert. Der Kopf kann auf 3 Arten verstellt werden: 360° Schwenkbereich, 180° Neigebereich und 90° Seitenneigung.

Leichtbauweise - wiegt weniger als 1 kg.

Ausstattung:
Mit Kurbel zur stufenlosen Höhenverstellung der Mittelsäule
Gummifüße
Durch Schwenken ist eine perfekte Ausrichtung für Quer- und Hochformataufnahmen möglich
Schnellwechselplatte für schnelles Wechseln
Gewichtshaken für besseren Halt bei Wind und in unwegsamem Gelände

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 150 cm · Arbeitshöhe (min.): 51 cm · Gewicht: 900 g · Herstellerfarbe: Silver Inox · Material: Aluminium,ABS,PA,PE,PVC · Produkt-Abmessungen, Hinweis: zusammengeklappt · Produktabmessung, Breite: 10 cm · Produktabmessung, Höhe: 57 cm · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Stativ-Besonderheiten: Wasserwaage

Lieferumfang:
Dreibeinstativ

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silver Inox
Produktabmessung, Höhe:
57 cm
Produkt-Abmessungen, Hinweis:
zusammengeklappt
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Produktabmessung, Breite:
10 cm
Marke:
TOOLCRAFT
Farbe:
grau
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Aluminium | ABS | PA | PE | PVC
Stativ-Besonderheiten:
Wasserwaage
Arbeitshöhe (max.):
150 cm
Arbeitshöhe (min.):
51 cm
Gewicht:
900 g
Produkt-Art:
Tripod
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
481
Frei Haus
ab € 35,36*
€ 39,17*
Frei Haus
ab € 33,17*
€ 39,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.