Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 330501 Papierkorb 15l (Ø x H) 260mm x 357mm Stahl Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q657882
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     330501
EAN/GTIN:
     4005546988504
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Sicherheits-Papierkörbe für den präventiven Brandschutz: Selbstlöschende Flammenlöschköpfe unterbrechen die Sauerstoffzufuhr und ersticken die Flammen. · Runder Papierkorb mit Flammenlöschkopf · Aus Stahl mit kratzfester Epoxidharzbeschichtung · TÜV zertifiziert · Fassungsvermögen: 15 Liter · Maße: 357 x 260 mm (H x Ø)
Features:
Flammlöschende Deckelkonstruktion
Weitere Informationen:
Höhe:
357 mm
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
260 mm
Fassungsvermögen:
15 l
Material:
Stahl
flammsicher:
Ja
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Papierkorb
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,49*
ab € 24,66*
€ 32,72*
11 Tage
9
€ 5,87*
ab € 24,76*
€ 32,85*
€ 6,78*
ab € 24,86*
€ 32,97*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,40*
€ 35,01*
€ 5,50*
ab € 27,56*
€ 37,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
330510
ab € 24,24*
Ähnlich
Durable
330523
ab € 24,67*
Ähnlich
Durable
330610
ab € 30,53*
Ähnlich
Durable
330601
ab € 30,61*
Ähnlich
Durable
330710
ab € 56,27*
Ähnlich
Durable
330701
ab € 56,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.