Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 176307 Etikettentasche, selbstklebend Dunkelblau (B x H) 163mm x 120mm DIN A6 quer


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q657872
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     176307
EAN/GTIN:
     4005546981529
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Eine genaue Kennzeichnung bildet die Basis für optimierte Produktions- und Lagerabläufe. Logistiktaschen ermöglichen die übersichtliche Kennzeichnung von z.B. Regalen, Transportkisten und Paletten und sorgen somit für mehr Effizienz. · Kennzeichnungstasche mit zwei rückseitigen Permanent-Klebestreifen · Anwendung an Kunststoffbehältern, Holz und Kartonagen · Blaue Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen · Scannertauglich und dokumentenecht · Schneller Austausch der Einsteckschilder · Innenformat: A6 quer / 105 x 148 mm (B x H) · Außenformat: 163 x 120 x 1,7 mm (B x H x T)
Hinweise:
Download-Vorlage & Beschriftung der Einsteckschilder in kostenloser DURAPRINT Software
Weitere Informationen:
Höhe:
120 mm
Farbe:
blau
Breite:
163 mm
Verwendung für Papierformat:
DIN A6 quer
selbstklebend:
Ja
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Herstellerfarbe:
Dunkelblau
Produkt-Art:
Etikettentasche, selbstklebend
Angebote (37)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 55,43*
€ 69,46*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 55,48*
€ 71,84*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 57,61*
€ 73,47*
4 Tage
48
pro Paket
€ 6,95*
ab € 55,86*
€ 73,48*
27 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 59,66*
€ 74,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,47*
€ 87,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,88*
€ 85,54
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 71,47*
€ 85,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,70*
€ 78,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,30*
€ 74,14
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,61*
€ 68,56
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1522* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
175307
ab € 95,04*
Ähnlich
Durable
175407
ab € 100,54*
Ähnlich
Durable
175207
ab € 73,58*
Ähnlich
Durable
175007
ab € 2,47*
Ähnlich
Durable
175107
ab € 1,5926*
Ähnlich
Durable
174907
ab € 1,4686*
Ähnlich
Durable
172307
ab € 71,79*
Ähnlich
Durable
172207
ab € 39,77*
Ähnlich
Durable
172107
ab € 37,99*
Ähnlich
Durable
174207
ab € 60,49*
Ähnlich
Durable
175707
ab € 78,31*
Ähnlich
Durable
175807
ab € 91,64*
Ähnlich
Durable
174407
ab € 100,84*
Ähnlich
Durable
174507
ab € 95,22*
Ähnlich
Durable
174307
ab € 82,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.