Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 330523 Papierkorb 15l (Ø x H) 260mm x 357mm Stahl Silber 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q657862
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     330523
EAN/GTIN:
     4005546988467
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Sicherheits-Papierkörbe für den präventiven Brandschutz: Selbstlöschende Flammenlöschköpfe unterbrechen die Sauerstoffzufuhr und ersticken die Flammen. · Runder Papierkorb mit Flammenlöschkopf · Aus Stahl mit kratzfester Epoxidharzbeschichtung · TÜV zertifiziert · Fassungsvermögen: 15 Liter · Maße: 357 x 260 mm (H x Ø)
Features:
Flammlöschende Deckelkonstruktion
Weitere Informationen:
Höhe:
357 mm
Farbe:
grau
Durchmesser:
260 mm
Fassungsvermögen:
15 l
Material:
Stahl
flammsicher:
Ja
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Papierkorb
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
3
€ 5,87*
ab € 24,78*
€ 33,03*
€ 6,78*
ab € 24,89*
€ 33,15*
2 Tage
1
€ 5,49*
ab € 24,79*
€ 33,18*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,96*
€ 35,21*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,21*
€ 37,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
330510
ab € 24,24*
Ähnlich
Durable
330501
ab € 24,66*
Ähnlich
Durable
330610
ab € 30,53*
Ähnlich
Durable
330601
ab € 30,61*
Ähnlich
Durable
330710
ab € 56,27*
Ähnlich
Durable
330701
ab € 56,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.