Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 330710 Papierkorb 60l (Ø x H) 375mm x 662mm Stahl Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q657472
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     330710
EAN/GTIN:
     4005546988566
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Sicherheits-Papierkörbe für den präventiven Brandschutz: Selbstlöschende Flammenlöschköpfe unterbrechen die Sauerstoffzufuhr und ersticken die Flammen. · Runder Papierkorb mit Flammenlöschkopf · Aus Stahl mit kratzfester Epoxidharzbeschichtung · TÜV zertifiziert · Fassungsvermögen: 60 Liter · Maße 662 x 375 mm (H x Ø)
Features:
Flammlöschende Deckelkonstruktion
Weitere Informationen:
Höhe:
662 mm
Farbe:
grau
Durchmesser:
375 mm
Fassungsvermögen:
60 l
Material:
Stahl
flammsicher:
Ja
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Papierkorb
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 56,27*
€ 69,94*
11 Tage
6
€ 5,87*
ab € 56,71*
€ 70,51*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 59,32*
€ 74,27*
€ 5,50*
ab € 58,11*
€ 74,27*
€ 6,78*
ab € 59,80*
€ 74,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
330510
ab € 24,24*
Ähnlich
Durable
330523
ab € 24,67*
Ähnlich
Durable
330501
ab € 24,66*
Ähnlich
Durable
330610
ab € 30,53*
Ähnlich
Durable
330601
ab € 30,61*
Ähnlich
Durable
330701
ab € 56,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.