Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 175907 Etikettentasche, selbstklebend Dunkelblau (B x H x T) 113 x 53 x 1.7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q657362
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     175907
EAN/GTIN:
     4005546981659
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Eine genaue Kennzeichnung bildet die Basis für optimierte Produktions- und Lagerabläufe. Logistiktaschen ermöglichen die übersichtliche Kennzeichnung von z.B. Regalen, Transportkisten und Paletten und sorgen somit für mehr Effizienz. · Etikettentasche mit zwei rückseitigen Permanent-Klebestreifen · Anwendung an Kunststoffbehältern, Holz und Kartonagen · Blaue Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen · Scannertauglich und dokumentenecht · Schneller Austausch der Einsteckschilder · Innenformat: 100 x 38 mm (B x H) · Außenformat: 113 x 53 x 1,7 mm (B x H x T)
Hinweise:
Download-Vorlage & Beschriftung der Einsteckschilder in kostenloser DURAPRINT Software
Weitere Informationen:
Tiefe:
1.7 mm
Höhe:
53 mm
Farbe:
blau
Breite:
113 mm
selbstklebend:
Ja
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Dunkelblau
Produkt-Art:
Etikettentasche, selbstklebend
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 40,74*
€ 52,33*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 41,16*
€ 54,30*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 42,45*
€ 55,24*
3 Tage
108
pro Paket
€ 6,95*
ab € 40,93*
€ 55,25*
26 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 44,10*
€ 56,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,24*
€ 65,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,01*
€ 65,46
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 54,68*
€ 65,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,59*
€ 61,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,76*
€ 56,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,52*
€ 52,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,45*
€ 50,52
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,849* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
102202
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.