Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA175907 Herst.-Nr.: 1759-07 EAN/GTIN: 4005546981659 |
| |
|
| | |
| - Etikettentasche selbstklebend
- Werkstoff: PP
- Ausführung: dokumentenecht
- Farbe: dunkelblau
- Mit zwei rückseitigen Selbstklebestreifen
- Anwendung an metallischen Oberflächen wie z.B. an Lagerregalen und Metallbehältern
- blaue Rückenfolie und transparente Vorderfolie
- Innenformat: 100 x 38 mm
- Außenformat: 113 x 53 x 1,7 mm
- Art der Verpackung und Inhalt: 50 Stück
Weitere Informationen: | | Befestigung: | selbstklebend | Blattformat: | 100x38mm | Breite: | 113 mm | Bruttogewicht: | 0.51 kg | Farbe: | blau | Farbname: | dunkelblau | Höhe: | 53 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | PP (Polypropylen) | Packungsinhalt: | 50 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, durable etikettentasche 100 x 38 mm, pp-klebeband, pp-klebeband blau, 1759, Behälterbeschriftungstaschen, Beschriftungstaschen, Etikettentaschen, Lagerbeschriftung, Regalbeschriftung, Regalbeschriftungstaschen |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 40,74* | € 52,33* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 41,16* | € 54,30* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 42,45* | € 55,24* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 6,95* | ab € 40,93* | € 55,25* | | | | | 26 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 44,10* | € 56,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8148* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|