Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Selbstklebende Etikettentasche, für Etiketten 100 x 38 mm, dunkelblau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE Selbstklebende Etikettentasche, für Etiketten 100 x 38 mm, dunkelblau
DURABLE Selbstklebende Etikettentasche, für Etiketten 100 x 38 mm, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     1138-175907
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     175907
EAN/GTIN:
     4005546981659
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Etikettentasche mit rückseitigen Permanent-Klebestreifen für die Kennzeichnung von z.B. Kunststoffbehältern. • Etikettentasche mit zwei rückseitigen Permanent-Klebestreifen • Anwendung an Kunststoffbehältern, Holz und Kartonagen • Blaue Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen • Scannertauglich und dokumentenecht • Schneller Austausch der Einsteckschilder • Innenformat: 100 x 38 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1759
Außenmaße (B x H x L/T):
113 mm x 53 mm x 17 mm
Farbe:
Dunkelblau
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
100 mm x 38 mm
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, durable etikettentasche 100 x 38 mm, pp-klebeband, pp-klebeband blau, selbstklebende etikettentaschen, selbstklebetaschen, selbstklebe-taschen, selbsthaftende etikettentaschen, etikettentaschen selbstklebend, etikettenhalter selbstklebend, beschriftungsfenster selbstklebend, lagerregal kennzeichnung, lagerregal beschriftung, logistiktasche, logistiktaschen, lagerschild, lagerkennzeichnung, etikettenträger, etikettentasche, etikettenhalter, dokumententasche, kennzeichnungstasche, kennzeichnungshülle, behälterkennzeichnung
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 40,74*
€ 52,33*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 41,16*
€ 54,30*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 42,45*
€ 55,24*
Lager 1138
108
pro Paket
€ 6,95*
ab € 40,93*
€ 55,25*
26 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 44,10*
€ 56,17*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,25*
€ 65,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,02*
€ 65,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,13*
€ 62,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,18*
€ 56,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,26*
€ 51,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,93*
€ 48,71
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,8186* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
102202
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.