| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Q58906 Herst.-Nr.: EOB 15K5 EAN/GTIN: 4045761192140 |
| |
|
| | |
| Komfortable Plattformwaage mit abgesetztem Anzeigegerät. Die Anzeigeeinheit ist über ein Spiralkabel mit der Waage verbunden und kann ergonomisch platziert oder montiert werden. Features: Wiegebereich 15 kg Ablesbarkeit 5 g Plattformgröße 315 mm x 305 mm Batteriebetrieb möglich Lieferumfang: Steckernetzteil · Wandhalterung für Anzeigegerät · Montagematerial · Bedienungsanleitung. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 55 mm | Länge: | 315 mm | Farbe: | grau | Breite: | 305 mm | Gewicht: | 4 kg | Typ: | EOB 15K5 | Wägebereich (max.): | 15 kg | Kabellänge (Details): | 1.8 m | Stromversorgung: | netzbetrieben + batteriebetrieben | Herstellerfarbe: | Silber | Spannungs-Versorgung (Details): | 230 V/AC oder 6 Mignon-Batterien (AA, optional) | Material Wiege-Platte: | Edelstahl | Reproduzierbarkeit: | 5 g | Besonderheiten: | Kalibrierbar | Wägeplatte (Länge): | 305 mm | Ablesbarkeit: | 5 g | Wägeplatte (Breite): | 315 mm | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Paketwaage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketwaage, Päckchenwaage, Plattformwaage, Wägebrücken, Präzisionswaage, Tierwaage, Veterinärwaage, Tischwaage, paketwaage bis 15kg, paketwaage, kern sohn paketwaage, 4045761124707, Kern, 789-8762 |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 115,95* | € 138,65* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,12* | € 139,34* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,63* | € 143,25* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,89* | € 143,98* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 130,13* | € 149,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 130,13* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|