Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case LOGIC® SLR Holster Black Kameratasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q514453
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3201025
EAN/GTIN:
     0085854213196
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Die SLR-Kamera-Tasche besticht neben ihren hervorragenden Schutzeigenschaften mit stilvollen schlichten Linien und texturiertem Material. Die Oberklappe mit Reißverschluss gewährleistet einen schnellen Zugriff, damit Ihnen keine Schnappschüsse entgehen.
Features:
Passend für eine SLR-Kamera mit montiertem Objektiv in Standardlänge
Seitentaschen mit Reißverschluss für Zusatzakku, Kabel, Objektivdeckel oder kleines Zubehör
Integrierte Gürtelschlaufe
Weitere Informationen:
Höhe:
213 mm
Länge:
14 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
203 mm
Passend für (Details):
Geräte: 14.5 x 14 x 16 cm
Gewicht:
340 g
Material:
Nylon®
Herstellerfarbe:
Schwarz
Tragevariante:
Gürtel + Hand + Schulter
Produkt-Art:
Kameratasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 19,89*
€ 27,54*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,81*
€ 38,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.