| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Q483812 Herst.-Nr.: HS-300 EAN/GTIN: 4053199993468 |
| |
|
| | |
| Die Hängewaage HS-300 ist eine robuste Hängewaage für schwere Gegenstände. Die Waage wird mit einem Stahlkarabiner, das zu wiegende Material mit einem Edelstahl-S-Haken aufgehängt. Die HS-300 ist ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Industrie-, Handels- und Lebensmittelanwendungen. Features: Bis zu 300 kg Auflösung: 200 g Gewicht messen, Messung anhalten, Tara-Funktion LCD-Größe: 51 x 21 mm Lieferumfang: Waage · 2 x 1,5 V AA-Batterie · 1 x Karabiner · 1 x S-Haken · Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Höhe: | 152 mm | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Länge: | 82 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 37 mm | Gewicht: | 542 g | Typ: | HS-300 | Wägebereich (max.): | 300 kg | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Stromversorgung: | batteriebetrieben | Herstellerfarbe: | Schwarz | Spannungs-Versorgung (Details): | 2 x AA | Material Wiege-Platte: | Stahl nicht rostend | Besonderheiten: | Mit Haken | Ablesbarkeit: | 200 g | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Hängewaage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04053199993468, VOLTCRAFT, waage |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 43,76* | € 59,70* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 45,04* | € 59,72* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,31* | € 67,90* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,27* | € 132,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|