Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT HS-300 Hängewaage Wägebereich (max.) 300 kg Ablesbarkeit 200 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2176564-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     HS-300
EAN/GTIN:
     4053199993468
Suchbegriffe:
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
voltkraft hängewaage
VOLTCRAFT HS-300 Hängewaage

Bis zu 300 kg
Auflösung: 200 g
Gewicht messen, Messung anhalten, Tara-Funktion
LCD-Größe: 51 x 21 mm

Die Hängewaage HS-300 ist eine robuste Hängewaage für schwere Gegenstände. Die Waage wird mit einem Stahlkarabiner, das zu wiegende Material mit einem Edelstahl-S-Haken aufgehängt. Die HS-300 ist ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Industrie-, Handels- und Lebensmittelanwendungen.

Ausstattung:
Abschaltautomatik (120 Sekunden) · Einheit: kg / lb · Edelstahl-S-Haken für den zu wiegenden Gegenstand · Datensperrfunktion · Grüne Hintergrundbeleuchtung

Technische Daten:
Ablesbarkeit: 200 g · Gewicht: 542 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material Wiege-Platte: Stahl nicht rostend · Produkt-Art: Hängewaage · Produktabmessung, Breite: 37 mm · Produktabmessung, Höhe: 152 mm · Produktabmessung, Länge: 82 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 2 x AA · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Typ (Hersteller-Typ): HS-300 · Waagen-Besonderheiten: Mit Haken · Wägebereich (max.): 300 kg · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Waage · 2 x 1,5 V AA-Batterie · 1 x Karabiner · 1 x S-Haken · Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 82 x 37 x 152 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
152 mm
Produktabmessung, Länge:
82 mm
Produktabmessung, Breite:
37 mm
1c. Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Farbe:
schwarz
Material Wiege-Platte:
Stahl nicht rostend
Waagen-Besonderheiten:
Mit Haken
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Typ (Hersteller-Typ):
HS-300
Ablesbarkeit:
200 g
Spannungs-Versorgung (Details):
2 x AA
Wägebereich (max.):
300 kg
Gewicht:
542 g
Education Product:
1
Produkt-Art:
Hängewaage
Weitere Suchbegriffe: hängewaage, VOLTCRAFT, HS-300, waage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 62,45*
€ 69,12*
Lager 102
46
Frei Haus
ab € 64,36*
€ 69,13*
€ 3,50*
ab € 64,37*
€ 69,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.