Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco USB-C® Dockingstation CC UC UACHD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q240172
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     45385
EAN/GTIN:
     4008928453850
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter HDMI
HDMI Adapter

Features:
USB Type-C™ Stecker auf HDMI
Unterstützt USB-C™ Input und HDMI, USB 3.1 Output
Unterstützt USB 3.1 Superspeed (5 Gbit/s)
Plug-and-Play
Lieferumfang:
VIVANCO USB Type-C™ auf HDMI® Adapter 3 in 1, Weiß
Hinweise:
Wichtig: Der Computer muss DisplayPort™ über USB Type-C™ oder Thunderbolt™ über USB Type-C™ unterstützen
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Kabellänge:
10.00 cm
Kabel-Anwendung:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) + Video
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
3 x
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschluss-Typ:
USB
Anschluss A:
USB-C® Stecker
Anschluss B:
HDMI-Buchse + USB 3.2 Gen 2 Buchse A (USB 3.1) + USB-C® Buchse
Produkt-Art:
USB-C® Dockingstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,12*
€ 95,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.