Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Klett-Kabelbinder CAVOLINE® GRIP 30 503301 Schwarz 30mm 1 St. 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q198992
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     503301
EAN/GTIN:
     4005546991245
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Einfaches und sicheres Kabelmanagement mit CAVOLINE®. Die Produktserie umfasst funktionale Helfer für eine übersichtliche Kabelorganisation und sorgt somit auch für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz. Optisch ansprechend und mit diversen Zusatznutzen versehen, überzeugt CAVOLINE® im Büro genauso wie im Home Office.
Features:
Klett-Kabelbinder zum schnellen Ordnen und Bündeln von Kabeln
Klettband kann auf jede Länge zugeschnitten werden
Beliebig oft wiederverwendbar
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
30 mm
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
magnethaftend:
Nein
selbstklebend:
Nein
Packungsmenge:
1 St./Pack.
Material:
Velours
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Klett-Kabelbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,59*
€ 3,75*
1 Tag
2
€ 5,49*
ab € 2,65*
€ 3,79*
€ 6,78*
ab € 2,68*
€ 3,82*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,89*
€ 4,32*
6 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 3,46*
€ 4,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
503101
ab € 1,85*
Ähnlich
Durable
503102
ab € 2,02*
Ähnlich
Durable
503201
ab € 2,22*
Ähnlich
Durable
503302
ab € 2,72*
Ähnlich
Durable
503600
ab € 2,22*
Ähnlich
Durable
503601
ab € 2,21*
Ähnlich
Durable
503602
ab € 2,38*
Ähnlich
Durable
503201
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.