Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Q156563 Herst.-Nr.: 4-31004 EAN/GTIN: 4004764947133 |
| |
|
| | |
| Flipchartmarker speziell entwickelt zum Schreiben und Markieren auf Flipchartpapier, Moderationspapier und -karten sowie anderen Papierbögen. Die Kunststoffteile des Markers bestehen insgesamt mindestens zu 90% aus recyceltem Material (83% post-consumer). ClimatePartner zertifiziertes Produkt. Informationen zur Kompensation der Treibhausgasemissionen finden Sie hier: ClimatePartner.com/13742-2102-1001. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1,5-3 mm. Die geruchsneutrale Tinte in brillanten Farben schlägt nicht auf die nachfolgenden Seiten durch. Dank der Cap-off-Technologie kann das Produkt bis zu einigen Wochen offen liegen bleiben, ohne auszutrocknen (Prüfklima nach ISO 554). Das Produkt ist nachfüllbar mit edding FTK 25 Nachfülltinte. Passende Ersatzspitzen (edding 30/31/380 Ersatzspitzen) sind erhältlich. Features: Zum permanenten Schreiben und Skizzieren auf Flipchart-Papier oder Moderationskarten Ohne auf die nachfolgende Seite durchzuschlagen 1 Flipchart-Stift in grün Kunststoffteile des Markers bestehen insgesamt mindestens zu 90 % aus recyceltem Material Klimaneutrales Produkt Die geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis ist wischfest und schnell trocknend Dank innovativer Technologie trocknet der Marker auch Wochen ohne Kappe nicht aus Die robuste Rundspitze sorgt für einen klaren Strich Selbst bei längeren Texten oder Darstellungen verblasst die brillante Farbe nicht und bleibt erhalten Der edding 31 Ecoline Flipchartmarker ist in 4 Farben erhältlich Ersatzspitzen erhältlich Nachfüllbar mit edding FTK 25 Nachfülltinte Weitere Informationen: | | Strichbreite (max.): | 3 mm | Strichbreite (min.): | 1.5 mm | Produkttypenbezeichnung: | EcoLine 31 | Werbliche Produkttypenbezeichnung: | EcoLine 31 Flipchartmarker | Schreibfarbe: | Grün | Ausführung der Griffzone: | rund | nachfüllbar: | Ja | Clip vorhanden: | Ja | Kappe umsteckbar: | Ja | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Spitze austauschbar: | Ja | kann einige Tage offen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Beschreibung der Schreibflüssigkeit: | geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis | Produkt-Art: | Flipchartmarker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Permanent Marker, Permanentmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, edding permanent marker grün, permanent marker, edding permanent marker, Edding |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,81* | € 1,49* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,82* | € 1,51* | | | | Lager 615 | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 1,06* | € 1,59* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,86* | € 1,63* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,89* | € 1,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|