Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Q152732 Herst.-Nr.: 58643-00000-00 EAN/GTIN: 4042448470973 |
| |
|
| | |
| tesapack® Secure & Strong - gelbes Paketband mit Siegel-Effekt Pakete mit hochpreisigen Produkten oder sensiblen Dokumenten müssen für den Transportweg zusätzlich geschützt werden. Diese Aufgabe erfüllt das gelbe Paketband tesapack® Secure & Strong mit Hilfe eines Siegel-Effekts. Wird das Paketband entfernt, hinterlässt es am Karton eine gut sichtbare Nachricht mit dem Wort "open" - in mehreren Sprachen. Auch wenn das Paket erneut verschlossen wird, bleibt die Nachricht sichtbar. Dank des Sicherheitsklebebandes beugen Sie Diebstählen vor. Das Paketband mit dem Sicherheitseffekt eignet sich besonders für den Einsatz im Logistikbereich oder in Poststellen von großen Unternehmen. Hauptanwendungsbereiche für das Sicherheitsband: Ideal zum Verpacken hochpreisiger Produkte oder sensibler Unterlagen. Zur Sicherstellung eines sicheren Transportweges. Vorbeugung von Diebstahl. Features: Klebstarkes Paketband / Sicherheitsklebeband Sehr gleichmäßig und leise abrollbar Beim Entfernen des Packbandes bleibt die Nachricht "open" in unterschiedlichen Sprachen auf dem Paket Auch beim Wiederverschließen bleibt die Nachricht sichtbar Weitere Informationen: | | Länge: | 50 m | Farbe: | gelb | Breite: | 50 mm | Klebeband-Besonderheiten: | Leise abrollbar | Serie: | tesapack® | Typ: | SECURE & STRONG | Material (Details): | Wasserbasiertes Acrylat | Trägermaterial: | BOPP | Dicke: | 0.062 mm | Reißkraft: | 42 N/10 mm | Herstellerfarbe: | Gelb | Produkt-Art: | Packband | Klebertyp: | Acrylat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Sicherheits-Klebeband, Sicherheitsklebeband, Sicherheitssiegelband, Siegelband, Siegelbandrolle, Sigel-Band, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierungsband gelb tesa 50mm, pp-klebeband, pp-klebeband gelb, tesa, SECURE & STRONG, paketband, packband |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 36 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,40056* | € 6,82056* | | | | | 17 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 8,16* | € 10,46* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 8,18* | € 10,72* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 9,07* | € 11,79* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 8,75* | € 11,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|