Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsklebeband tesapack Secure & Strong 50m:50mm gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheitsklebeband tesapack Secure & Strong 50m:50mm gelb
Sicherheitsklebeband tesapack Secure & Strong 50m:50mm gelb
Sicherheitsklebeband tesapack Secure & Strong 50m:50mm gelb
Sicherheitsklebeband tesapack Secure & Strong 50m:50mm gelb
Sicherheitsklebeband tesapack Secure & Strong 50m:50mm gelb
Artikel-Nr.:
     467-#TESA586430000000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     58643-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448470973
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
  • Sicherheitsklebeband
  • für sensible Dokumente, persönliche Gegenstände oder hochwertige Produkte
  • Schutz durch Versiegelungseffekt
  • nach Ablösen hinterlässt das klebeband die gut sichtbare Nachricht 'offen' in verschiedenen Sprachen
Weitere Informationen:
Abrollgeräusch:
gering
Bandbreite:
50 mm
Besonderheiten:
mit Siegel-Effekt, ideal zum Verpacken hochpreisiger Produkte oder sensibler Unterlagen
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
0.168 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
gelb
Marke:
Tesa
Material:
n.a.
Reißfestigkeit:
hoch
Rollenlänge:
50 m
Trägermaterial:
n.a.
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
576
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,38056*
€ 6,74056*
Lager 467
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 8,13*
€ 10,49*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 8,17*
€ 10,78*
1 Tag
5
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,01*
€ 11,84*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,77*
€ 11,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 150 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 62,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.