Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 101E/72 Kreppband Hellbraun (L x B) 50m x 72mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q139732
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     101E/72
EAN/GTIN:
     4046719937424
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Der Basisprofi für sichere Abdeckungen und Haltezwecke im Innenbereich. Chamoisfarbenes, 0,12 mm dickes Klebeband mit Kautschuk-Klebstoff für allgemeine Anwendungen (vorübergehende Befestigung, Abkleben für Lackierarbeiten ohne Brennvorgang usw.)
Features:
Hellbraun
(L x B) 50 m x 72 mm

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
braun
Breite:
72 mm
Typ:
101E/72
Trägermaterial:
Krepp-Papier
Dicke:
0.12 mm
Herstellerfarbe:
Hellbraun
Materialstärke:
0.12 mm
Produkt-Art:
Kreppband
Klebertyp:
Gummi-Harz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
16
Frei Haus
ab € 4,66*
€ 6,04*
3 Tage
1000
16
€ 6,99*
ab € 4,6964*
€ 6,0864*
2 Tage
32
16
€ 4,95*
ab € 4,75*
€ 6,14*
16
€ 4,90*
ab € 4,59*
€ 6,15*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 3,59*
€ 6,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0718* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 19,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.