Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 40321910 Klebeband Weiß (L x B) 10m x 19mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q139162
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     40321910
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Zum dauerhaften Befestigen oder Montieren von Bauteilen im Innenbereich wie z.B. Halter, Haken, Schilder, Spiegel, Rahmen, Leisten usw. Die Offenzelligkeit dieser Produkte ermöglicht die Luft-, Gas und Feuchtigkeitszirkulation. Ideal bei Anwendungen, bei denen hohe Scherfestigkeit, Temperatur-, Alterungs- und Lösemittelbeständigkeit verlangt wird. Doppelseitiges PU-Schaumstoff-Klebeband bestehend aus einem offenzelligem Polyurethan-Schaumstoff mit Acrylat-Klebstoff. Es eignet sich ideal zum dauerhaften Befestigen oder Montieren von Bauteilen im Innenbereich wie z.B.Halter, Haken, Schilder, Spiegel, Rahmen, Leisten, Embleme, Verkleidungen, Displays, Dekorteile usw. Die Offenzelligkeit dieser Produkte ermöglicht die Luft-, Gas und Feuchtigkeitszirkulation. Ideal bei Anwendungen, bei denen hohe Scherfestigkeit, Temperatur-, Alterungs- und Lösemittelbeständigkeit verlangt wird.
Features:
Weiß
(L x B) 10 m x 19 mm
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Farbe:
weiß
Breite:
19 mm
Typ:
40321910
Material (Details):
Hochtemperatur-Acrylatklebstoff 100
Trägermaterial:
Urethan
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Klebeband
Klebertyp:
Acrylat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.