Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 4101 29044825W Gewebeklebeband Weiß (L x B) 25m x 48mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q116812
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     29044825W
EAN/GTIN:
     3104739131374
Suchbegriffe:
Bäderliege
Gartenliege
Relaxliege
Rollliege
Universell gut: Das Scotch® SUPREME High Performance Gewebeband universal ist ein extra starkes Allzweck-Klebeband für verschiedene Reparatur- und Renovierungsarbeiten. Ein echtes Multitalent: Das weiße Scotch® SUPREME High Performance Gewebeband universal ist ein robustes Allzweck-Klebeband für schnelle und zuverlässige Lösungen. Ob zum Befestigen eines losen Telefonkabels an der Wand, der Reparatur einer kaputten Gartenliege, zur Stabilisierung eines Modellbauflugzeugs oder zum Verkleben eins Aktenordners – das flexible Gewebeband ist praktisch überall einsetzbar. Das gewebeverstärkte Folienband ist sehr schmiegsam, reißfest und extra stark klebend. Dank des starken, wasserbeständigen Trägermaterials hat es eine hohe Wetter- und UV-Beständigkeit und bietet auch im Außenbereich eine dauerhaft gute Klebleistung. Es lässt sich einfach von Hand abreißen. In der Verpackung ist eine Rolle weißes Gewebeband in den Maßen 48 mm x 25 m enthalten.
Features:
Weiß
(L x B) 25 m x 48 mm
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Farbe:
weiß
Breite:
48 mm
Typ:
4101
Material (Details):
Polyesterverstärkter Polyäthylenfilm<br>Synthesekautschuk
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Klebertyp:
Kautschuk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,84*
€ 9,67*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 6,75*
€ 9,68*
€ 3,50*
ab € 20,51*
€ 27,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.