Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 4101 29044825W Gewebeklebeband Weiß (L x B) 25 m x 48 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2144864-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     29044825W
EAN/GTIN:
     3104739131374
Suchbegriffe:
Bäderliege
Gartenliege
Relaxliege
Rollliege
3M 4101 29044825W Gewebeklebeband Weiß (L x B) 25 m x 48 mm 1 St.

Gewebeband 4101W25 weiß 48mmx25m

Weiß
(L x B) 25 m x 48 mm


Universell gut: Das Scotch® SUPREME High Performance Gewebeband universal ist ein extra starkes Allzweck-Klebeband für verschiedene Reparatur- und Renovierungsarbeiten. Ein echtes Multitalent: Das weiße Scotch® SUPREME High Performance Gewebeband universal ist ein robustes Allzweck-Klebeband für schnelle und zuverlässige Lösungen. Ob zum Befestigen eines losen Telefonkabels an der Wand, der Reparatur einer kaputten Gartenliege, zur Stabilisierung eines Modellbauflugzeugs oder zum Verkleben eins Aktenordners – das flexible Gewebeband ist praktisch überall einsetzbar. Das gewebeverstärkte Folienband ist sehr schmiegsam, reißfest und extra stark klebend. Dank des starken, wasserbeständigen Trägermaterials hat es eine hohe Wetter- und UV-Beständigkeit und bietet auch im Außenbereich eine dauerhaft gute Klebleistung. Es lässt sich einfach von Hand abreißen. In der Verpackung ist eine Rolle weißes Gewebeband in den Maßen 48 mm x 25 m enthalten.

Ausstattung:
Universell gut: Das Scotch® SUPREME High Performance Gewebeband universal ist ein extra starkes Allzweck-Klebeband für verschiedene Reparatur- und Renovierungsarbeiten · Optimale Eigenschaften: Das Gewebeband ist leicht abrollbar, schmiegsam und dabei sehr reißfest. Es bietet eine besonders hohe Klebkraft auf einer Vielzahl von Oberflächen wie Kunststoff, Metall und Holz · Für Innen und Außen: Dank des starken, wasserbeständigen Trägermaterials hat es eine hohe Wetter- und UV-Beständigkeit und eignet sich auch für den Außenbereich · Einsatzbeispiele: Ein loses Telefonkabel an der Wand befestigen, die Gartenliege reparieren oder den kaputten Rücken eines Aktenordners sauber verkleben · Besonders praktisch: Das Klebeband lässt sich von Hand abreißen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Klebertyp: Kautschuk · Material (Details): Polyesterverstärkter Polyäthylenfilm
Synthesekautschuk · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Länge: 25 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 25 m x 48 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
25 m
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Marke:
3M
Farbe:
weiß
Klebertyp:
Kautschuk
Typ (Hersteller-Typ):
4101
Material (Details):
Polyesterverstärkter Polyäthylenfilm<br>Synthesekautschuk
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,85*
€ 9,65*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 7,16*
€ 10,05*
€ 3,50*
ab € 20,90*
€ 27,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.