Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 42022050 Teppichklebeband Scotch® Weiß (L x B) 20m x 50mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q116492
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     42022050
EAN/GTIN:
     3104739131749
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Hochleistungs-Klebeband: Das doppelseitige Scotch® Teppichklebeband extra stark ist ideal für extreme Beanspruchung. Teppichböden ganz einfach verlegen: Mit dem doppelseitigen Scotch® Teppichklebeband extra stark können Sie alle Teppich- und PVC-Bodenbeläge einfach und schnell verlegen. Dank des faserverstärkten Trägermaterials eignet es sich besonders für stark beanspruchte Flächen, wie beispielsweise Treppen. Das Teppichklebeband hält sicher auf vielen Untergründen und bietet auch in Feuchträumen wie Badezimmer oder Kellerräumen eine optimale Klebkraft. Für ein optimales Verlegeergebnis muss der Untergrund sauber und trocken sein. Das Band ist leicht von Hand abreißbar. Dank der lösemittelfreien Klebebeschichtung ist das Scotch® Teppichklebeband ein umweltschonendes Produkt. In der Verpackung ist eine Rolle doppelseitiges Teppichklebeband extra stark in den Maßen 50 mm x 20 m enthalten.
Features:
Weiß
(L x B) 20 m x 50 mm
Doppelseitig klebend
Weitere Informationen:
Länge:
20 m
Farbe:
weiß
Breite:
50 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Doppelseitig klebend
Serie:
Scotch®
Typ:
42022050
Material (Details):
Polyestergitter
Trägermaterial:
Papier
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Teppichklebeband
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,17*
€ 15,18*
€ 5,50*
ab € 10,49*
€ 15,19*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 12,19*
€ 17,25*
€ 3,50*
ab € 20,72*
€ 27,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.