| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Q116472 Herst.-Nr.: 42020750 EAN/GTIN: 3104739131695 |
| |
|
| | |
| Scotch® Teppichklebeband EXTRA STARK, 7 m x 50 mm, weiß, 1 Rolle Hochleistungs Klebeband: Ideal für extreme Beanspruchung. Vielseitig einsetzbar: Es eignet sich für alle Teppich und PVC Bodenbeläge und ist auf vielen Untergründen einsetzbar auch in Feuchträumen und auf Fußbodenheizung. Dauerhaft sicher: Das faserverstärkte Klebeband hat eine besonders hohe Klebkraft und haftet selbst bei starker Beanspruchung auf beispielsweise Treppen dauerhaft sicher. Anwendung: Für eine optimale Haftung muss der Untergrund trocken und sauber sein. Besonders praktisch: Das Klebeband lässt sich von Hand abreißen. Ohne Lösemittel: Dank der lösemittelfreien Klebebeschichtung ist es umweltschonend und geruchsneutral. Features: Weiß (L x B) 7 m x 50 mm
Weitere Informationen: | | Länge: | 7 m | Farbe: | weiß | Breite: | 50 mm | Serie: | Scotch® | Typ: | 42020750 | Material (Details): | Polyestergitter | Trägermaterial: | Papier | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Teppichklebeband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tartan montage-klebeband weiß, beidseitiges klebeband, beidseitiges klebeband scotch, 3M, 7100174005 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,48* | € 8,58* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 5,14* | € 8,59* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7,11* | € 10,21* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 18,87* | € 25,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|