Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 5925F/1233 Klebeband Schwarz (L x B) 33m x 12mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q116092
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5925F/1233
EAN/GTIN:
     4001895844959
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Ideal geeignet für viele niederenergetische Oberflächen, pulverlackierte Oberflächen, Kunststoffe oder Glas. 3M™ VHB™ Hochleistungs-Klebebänder sind doppelseitige Klebebänder aus geschlossenzelligem Acrylat-Klebstoff. Sie bieten sehr hohe Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen. Glatte oder strukturierte Oberflächen lassen sich vollflächig spannungsfrei verbinden. Ideal geeignet für viele niederenergetische Oberflächen, pulverlackierte Oberflächen, Kunststoffe (kein Weich-PVC) oder Glas. In vielen Anwendungen kann auf die Verwendung von Primern verzichtet werden.
Features:
Schwarz
(L x B) 33 m x 12 mm
Doppelseitig klebend
Weitere Informationen:
Länge:
33 m
Breite:
12 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Doppelseitig klebend
Typ:
5925F/1233
Temperaturbereich:
+149 °C (max)
Dicke:
0.6 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Materialstärke:
0.6 mm
Max. Temperatur:
+149 °C
Produkt-Art:
Klebeband
Klebertyp:
Acryl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 62,13*
€ 81,93*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 63,64*
€ 81,94*
€ 3,50*
ab € 68,65*
€ 87,80*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 147,83*
€ 195,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,93*
€ 97,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,43*
€ 95,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.