Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 5952F/2533 Klebeband Schwarz (L x B) 33m x 25mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q116082
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5952F/2533
EAN/GTIN:
     4001895844928
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Ideal geeignet für viele niederenergetische Oberflächen, pulverlackierte Oberflächen, Kunststoffe oder Glas. 3M™ VHB™ Hochleistungs-Klebebänder sind doppelseitige Klebebänder aus geschlossenzelligem Acrylat-Klebstoff. Sie bieten sehr hohe Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen. Glatte oder strukturierte Oberflächen lassen sich vollflächig spannungsfrei verbinden. Ideal geeignet für viele niederenergetische Oberflächen, pulverlackierte Oberflächen, Kunststoffe (kein Weich-PVC) oder Glas. In vielen Anwendungen kann auf die Verwendung von Primern verzichtet werden.
Features:
Schwarz
(L x B) 33 m x 25 mm
Doppelseitig klebend
Weitere Informationen:
Länge:
33 m
Breite:
25 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Doppelseitig klebend
Typ:
5952F/2533
Temperaturbereich:
+149 °C (max)
Dicke:
1.1 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Materialstärke:
1.1 mm
Max. Temperatur:
+149 °C
Produkt-Art:
Klebeband
Klebertyp:
Acryl
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 144,82*
€ 183,12*
1 Tag
8
1
Frei Haus
ab € 147,63*
€ 183,13*
1
€ 3,50*
ab € 154,14*
€ 189,88*
16 Tage
nicht lagernd
3
€ 6,95*
ab € 161,57574*
€ 196,26574*
1
Frei Haus
ab € 168,71*
€ 219,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,12*
€ 217,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,30*
€ 213,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 177,44*
€ 211,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,40*
€ 195,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,25*
€ 183,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,82*
€ 172,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.