Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serpa Kabelbrücke 5.01021.7042 TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch) Hellgrau Anzahl Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q033801
Hersteller:
     Serpa
Herst.-Nr.:
     5.01021.7042
EAN/GTIN:
     4045597000336
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Am Boden liegende Kabel sind häufig nicht nur unschön, sondern auch ein Sicherheitsrisiko. Kabelbrücken lösen dieses Problem auf intelligente und attraktive Weise. Sie sind aus einem völlig neuen und besonders schweren Material gefertigt. Deshalb liegen sie ohne weitere Befestigung glatt und sicher am Untergrund auf. So werden Kabel und hochwertige Bodenbeläge geschont und Stolperfallen vermieden.
Serpa Signal-Kabelbrücken bieten außergewöhnlichen Schutz: Sie kaschieren improvisiert verlegte Kabel perfekt und sind im Dämmerlicht und selbst in völliger Dunkelheit durch ihre nachleuchtenden Signalstreifen klar gekennzeichnet. Die Streifen aus kristallinem Material laden sich bei Tages- und Kunstlicht auf und leuchten dann bis zu vier Stunden. Sanft und nicht störend, aber deutlich.
Anwendungsbereiche:
· Präsentationen in abgedunkelten Räumen,
· Musik-Events, Shows und Theater,
· Bällen und Hochzeiten.
Features:
Höhe 17 mm
4 Stunden nachleuchtend
Lieferumfang:
Kabelbrücke + 2 Endkappen
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
Fußgänger
Einsatzbereich:
Innen
Farbe:
grau
Länge:
1.5 m
Breite:
150 mm
Kanäle:
5
Herst.-Teilenr.:
5.01021.7042
Typ:
B15
Besonderheiten:
nachleuchtend + Personenverkehr + rutschsicher + halogenfrei
Bestückung:
von unten
Material:
TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch)
Herstellerfarbe:
Hellgrau
Produkt-Art:
Kabelbrücke
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 55,96*
€ 76,35*
3 Tage
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 59,36*
€ 76,36*
1 Tag
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 66,71*
€ 86,94*
pro Stück
Frei Haus
ab € 68,20*
€ 87,71*
5 Tage
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 81,66*
€ 104,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,27*
€ 87,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Serpa
SE-5.03407.7043
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.