| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Q032841 Herst.-Nr.: MHW-080 EAN/GTIN: 4260098653984 |
| |
|
| | |
| Der ALUNOVO® Mini Aluminium Design Kabelkanal verdeckt einfache Zuleitungen edel und unaufdringlich an Wand oder Decke. Ideal um z.B. das Stromkabel zur Esszimmerlampe zu verdecken, zum Wandlautsprecher oder das Antennenkabel, welches am Türrahmen entlang geführt werden muss. Mit unserem Gehrungsservice können Sie Kabel theoretisch quer durch das ganze Haus verlegen und äusserst schick verdecken. Lieferumfang: 1 x Kabelkanalträger aus flammhemmendem Kunststoff. 1 x Kabelkanalabdeckung aus massivem Aluminium. 2 x Spezialdübel für die gängigsten Wandarten inkl. Porenbeton. 2 x Spax Flachkopfschrauben Kreutzschlitz. Weitere Informationen: | | Höhe: | 15 mm | Länge: | 800 mm | Farbe: | weiß | Breite: | 30 mm | Herstellerfarbe: | Weiß (glänzend) | Produkt-Art: | Kabelkanal |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |